Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 30W/230V E27 foglalat 4000lm 4000K SN085714 - 037342

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 30W/230V E27 foglalat 4000lm 4000K SN085714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 30-30 W

  • Fényáram - 4000-4000 lm

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

206 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085714

Gyártói cikkszám

037342

Gyártói típuskód

HQLLED4000 30W/840 220-240V E27

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Fényáram:

4000-4000 lm

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 30W/230V E27 foglalat 4000lm 4000K