OSRAM - Izzó ledes 36W/840 230V E27 foglalat 4000lm IP20 SN020435 - 961586
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 235 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020435
Gyártói cikkszám
961586
Gyártói típuskód
PHQLLED4000 36W/840 220-240VC7
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
235 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
93 mm
Átlagos névleges élettartam:
32000 h
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
36 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 36W/840 230V E27 foglalat 4000lm