Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3W/12V GU4 foglalat MR11 24° 3000K GT83532 - 975553

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3W/12V GU4 foglalat MR11 24° 3000K GT83532

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU4

  • Névleges feszültség - 12-0 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Hosszúság - 40 mm

  • Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321975553

Sonepar cikkszám

GT83532

Gyártói cikkszám

975553

Gyártói típuskód

P MR11 20 24 3W/830 12V GU4 1

Foglalat:

GU4

Névleges feszültség:

12-0 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

40 mm

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

700 cd

Átmérő:

35 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 3W/12V GU4 foglalat MR11 24° 3000K