Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3W/12V GU4 foglalat MR11 3000K GT74165 - 975560

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3W/12V GU4 foglalat MR11 3000K GT74165

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321975560

Sonepar cikkszám

GT74165

Gyártói cikkszám

975560

Gyártói típuskód

S ST MR11 20 24° 3W/830

Fényforrások ; LED modul ; %Izzó ledes 3W/12V GU4 foglalat MR11 3000K