OSRAM - Izzó ledes 3W/230V E14foglalat gyertya alak mfehér GT74177 - 980724
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 100-240 V
Lámpaforma - gyertya
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 117 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321980724
Sonepar cikkszám
GT74177
Gyártói cikkszám
980724
Gyártói típuskód
STAR CL B 20 3W WW E14
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
100-240 V
Lámpaforma:
gyertya
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
117 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
40 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 3W/230V E14foglalat gyertya alak mfehér