Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3W/230V E14foglalat kisgömb alak mfehér GT74178 - 980748

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3W/230V E14foglalat kisgömb alak mfehér GT74178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 78 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74178

Gyártói cikkszám

980748

Gyártói típuskód

STAR CL P 20 3W WW E14

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

100-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

78 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

45 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3W/230V E14foglalat kisgömb alak mfehér