Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3W/230V E27foglalat G95 hfehér GT43950 - 929334

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3W/230V E27foglalat G95 hfehér GT43950

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 100-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 142 mm

  • Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321929334

Sonepar cikkszám

GT43950

Gyártói cikkszám

929334

Gyártói típuskód

80845 PARATHOM G95 WW E27

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

100-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

142 mm

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

95 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 3W/230V E27foglalat G95 hfehér