Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3W/230V E27foglalat G95 mfehér GT43949 - 929358

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3W/230V E27foglalat G95 mfehér GT43949

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 142 mm

  • Üveg / fedél kivitel - üvegtiszta

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321929358

Sonepar cikkszám

GT43949

Gyártói cikkszám

929358

Gyártói típuskód

80846 PARATHOM G95 WW E27

Foglalat:

E27

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

142 mm

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

95 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 3W/230V E27foglalat G95 mfehér