Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3W/230V E27foglalat R50 hfehér GT64045 - 965486

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3W/230V E27foglalat R50 hfehér GT64045

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-0 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 83 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321965486

Sonepar cikkszám

GT64045

Gyártói cikkszám

965486

Gyártói típuskód

PARA R50 25 3W 220-240V D E27

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-0 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

83 mm

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Fényerősség:

350 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 3W/230V E27foglalat R50 hfehér