Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 3W/230V E27foglalat R50 mfehér GT64044 - 965523

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 3W/230V E27foglalat R50 mfehér GT64044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 83 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321965523

Sonepar cikkszám

GT64044

Gyártói cikkszám

965523

Gyártói típuskód

PARA R50 25 3W 220-240V WW E27

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

83 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

fehér

Fényerősség:

250 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 3W/230V E27foglalat R50 mfehér