OSRAM - Izzó ledes 3W/230V GU10 foglalat 3000K IP20 SN010543 - 943803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN010543
Gyártói cikkszám
943803
Gyártói típuskód
PPAR1635 3W/830 220-240V GU10
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
58 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
565 cd
Átmérő:
49.6 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3W/230V GU10 foglalat 3000K