OSRAM - Izzó ledes 3W/230V GU10 foglalat 827 36° PAR16 IP20 GT96692 - 881816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96692
Gyártói cikkszám
881816
Gyártói típuskód
PPAR1620AD 3W/827
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
58 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
330 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Védettség (IP):
IP20
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
3 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 3W/230V GU10 foglalat 827 36° PAR16