OSRAM - Izzó ledes 3W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér GT74161 - 991706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 58 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321991706
Sonepar cikkszám
GT74161
Gyártói cikkszám
991706
Gyártói típuskód
S PAR162025 3W 230V WW GU10
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
58 mm
Szín:
fehér
Fényerősség:
450 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 3W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér