Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,2W/230V 470lm 2700K G9foglalat SN166377 - 064609

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,2W/230V 470lm 2700K G9foglalat SN166377

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854064609

Sonepar cikkszám

SN166377

Gyártói cikkszám

064609

Gyártói típuskód

LED PIN40 P 4.2 W 827 CL G9

Izzó ledes 4,2W/230V 470lm 2700K G9foglalat