Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,3W/230V E14foglalat 345lm 2700K IP20 SN112287 - 264663

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,3W/230V E14foglalat 345lm 2700K IP20 SN112287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.3-4.3 W

  • Fényáram - 345-345 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112287

Gyártói cikkszám

264663

Gyártói típuskód

LEDPR5060 4,3W/827 230V GL E14

Lámpateljesítmény:

4.3-4.3 W

Fényáram:

345-345 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

85 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Fényhasznosítás:

80 lm/W

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Névleges áram:

36-36 mA

Fényerősség:

600 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzó ledes 4,3W/230V E14foglalat 345lm 2700K IP20