Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,3W/230V E14foglalat 345lm 2700K R50 SN106555 - 097261

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,3W/230V E14foglalat 345lm 2700K R50 SN106555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.3-4.3 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106555

Gyártói cikkszám

097261

Gyártói típuskód

LEDPR5060 4,3W/827 230V GL E14

Lámpateljesítmény:

4.3-4.3 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Izzó ledes 4,3W/230V E14foglalat 345lm 2700K R50