Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,3W/230V Gu10 foglalat 2700K 36° PAR16 5db/ csomag SN072260 - 051669

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,3W/230V Gu10 foglalat 2700K 36° PAR16 5db/ csomag SN072260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.3-4.3 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072260

Gyártói cikkszám

051669

Gyártói típuskód

PPAR165036 4,3W/827 230V GU10

Lámpateljesítmény:

4.3-4.3 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Feszültség fajtája:

AC

Izzólámpa:

Igen

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4,3W/230V Gu10 foglalat 2700K 36° PAR16 5db/ csomag