OSRAM - Izzó ledes 4,3W/230V GU10 foglalat 350lm 2700K PAR16 36° VALUE IP20 SN076656 - 817692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.3-4.3 W
Fényáram - 350-350 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076656
Gyártói cikkszám
817692
Gyártói típuskód
Value PAR16 50 36° 4, 3W/827 GU10
Lámpateljesítmény:
4.3-4.3 W
Fényáram:
350-350 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
850 cd
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh