Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,3W/230V Gu10 foglalat 827 36° PAR16 SN025576 - 958104

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,3W/230V Gu10 foglalat 827 36° PAR16 SN025576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.3-4.3 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025576

Gyártói cikkszám

958104

Gyártói típuskód

PPAR165036 4,3W/827220-240VGU

Lámpateljesítmény:

4.3-4.3 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

55 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Fényerősség:

850 cd

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpa típusjelölése:

PAR16

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4,3W/230V Gu10 foglalat 827 36° PAR16