OSRAM - Izzó ledes 4,3W/230V GU10 foglalat 840 36° PAR16 SN031596 - 958128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.3-4.3 W
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031596
Gyártói cikkszám
958128
Gyártói típuskód
PPAR165036 4,3W/840 220-240V
Lámpateljesítmény:
4.3-4.3 W
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
55 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
850 cd
Átmérő:
51 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4,3W/230V GU10 foglalat 840 36° PAR16