Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,4W/12V GU5,3 foglalat MR16 3000K 260lm SN079590 - 069329

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,4W/12V GU5,3 foglalat MR16 3000K 260lm SN079590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 46 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079590

Gyártói cikkszám

069329

Gyártói típuskód

PPMR16D2036 5W/930 12V GU5.3

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

46 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

40000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4,4W/12V GU5,3 foglalat MR16 3000K 260lm