Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,5W/12V GU5.3 foglalat 230lm 2700K 36° VALUE SN097935 - 209688

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,5W/12V GU5.3 foglalat 230lm 2700K 36° VALUE SN097935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097935

Gyártói cikkszám

209688

Gyártói típuskód

LVMR163536 4,5W/827 12VGU5.310X1EUEOSRAM

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Izzó ledes 4,5W/12V GU5.3 foglalat 230lm 2700K 36° VALUE