OSRAM - Izzó ledes 4,5W/12V GU5.3 foglalat MR16 2700K 230lm dimmelhető SN103710 - 095663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103710
Gyártói cikkszám
095663
Gyártói típuskód
LPMR16D2036 4,5W/927 12V GU5.3
Lámpateljesítmény:
4.5-4.5 W
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Izzó ledes 4,5W/12V GU5.3 foglalat MR16 2700K 230lm dimmelhető