OSRAM - Izzó ledes 4,5W/ 12V GU5,3foglalat MR16 mfehér GT64039 - 521927
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - DC
Hosszúság - 48 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321521927
Sonepar cikkszám
GT64039
Gyártói cikkszám
521927
Gyártói típuskód
PARA MR16 20 4,5W 12V WW GU5,3
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
DC
Hosszúság:
48 mm
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Fényerősség:
450 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 4,5W/ 12V GU5,3foglalat MR16 mfehér