OSRAM - Izzó ledes 4,5W/230V E14 foglalat 2700K 470lm szabályozható SN105594 - 288188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105594
Gyártói cikkszám
288188
Gyártói típuskód
P CLAS P 40 4.5 W/2700K E14
Lámpateljesítmény:
4.5-4.5 W
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Izzó ledes 4,5W/230V E14 foglalat 2700K 470lm szabályozható