Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,5W/230V E14foglalat gyertya mfehér IP20 GT82554 - 979230

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,5W/230V E14foglalat gyertya mfehér IP20 GT82554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - gyertya

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT82554

Gyártói cikkszám

979230

Gyártói típuskód

PARACLB25ADVCL4,5W/827 230VE14

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

105 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

38 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Védettség (IP):

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4,5W/230V E14foglalat gyertya mfehér