Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,5W/230V E27foglalat PAR16 hfehér GT64023 - 965721

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,5W/230V E27foglalat PAR16 hfehér GT64023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 68 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321965721

Sonepar cikkszám

GT64023

Gyártói cikkszám

965721

Gyártói típuskód

PARATHOM PAR16 20 35° DayL E27

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

68 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Szín:

fehér

Fényerősség:

600 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

35000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 4,5W/230V E27foglalat PAR16 hfehér