OSRAM - Izzó ledes 4,5W/230V GU10foglalat 230lm 2700K 36° szabályozható SN089578 - 095205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089578
Gyártói cikkszám
095205
Gyártói típuskód
P PAR 16 35 36° 4.5 W/2700 K GU10
Lámpateljesítmény:
4.5-4.5 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrások - Izzó ledes 4,5W/230V GU10foglalat 230lm 2700K 36° szabályozható