Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,5W/230V GU10foglalat 4000K 230lm 36° szabályozható SN106931 - 095144

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,5W/230V GU10foglalat 4000K 230lm 36° szabályozható SN106931

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106931

Gyártói cikkszám

095144

Gyártói típuskód

LPPAR16D3536 4,5W/940 230V GU10

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Izzó ledes 4,5W/230V GU10foglalat 4000K 230lm 36° szabályozható