Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,5W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér GT61683 - 965844

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,5W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér GT61683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 60 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321965844

Sonepar cikkszám

GT61683

Gyártói cikkszám

965844

Gyártói típuskód

PARATHOM PAR16 20 4,5W 230V WW

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

60 mm

Szín:

fehér

Fényerősség:

450 cd

Átmérő:

50 mm

Átlagos névleges élettartam:

35000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 4,5W/230V GU10foglalat PAR16 mfehér