Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,6W/12V Gu5.3 827 36° MR16 SN031118 - 957770

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,6W/12V Gu5.3 827 36° MR16 SN031118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.6-4.6 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031118

Gyártói cikkszám

957770

Gyártói típuskód

PMR163536 4,6W/827 12V GU5.3

Lámpateljesítmény:

4.6-4.6 W

Foglalat:

GU5,3

Névleges feszültség:

12-12 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

46 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4,6W/12V Gu5.3 827 36° MR16