OSRAM - Izzó ledes 4,6W/12V GU5,3 foglalat 3000K 350lm MR16 SN101372 - 815513
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.6-4.6 W
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101372
Gyártói cikkszám
815513
Gyártói típuskód
LEDPMR163536 4,6W/830 12V GU5.3
Lámpateljesítmény:
4.6-4.6 W
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Izzó ledes 4,6W/12V GU5,3 foglalat 3000K 350lm MR16