OSRAM - Izzó ledes 4,6W/12V Gu5.3 foglalat 840 36° MR16 SN022547 - 957787
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4.6-4.6 W
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022547
Gyártói cikkszám
957787
Gyártói típuskód
PMR163536 4,6W/84012VGU5.3
Lámpateljesítmény:
4.6-4.6 W
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
46 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
51 mm
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4,6W/12V Gu5.3 foglalat 840 36° MR16