Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó ledes 4,6W/230V GU10 foglalat 4000K 36° PAR16 SN031597 - 957978

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,6W/230V GU10 foglalat 4000K 36° PAR16 SN031597

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4.6-4.6 W

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpaforma - reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031597

Gyártói cikkszám

957978

Gyártói típuskód

PPAR16D5036 4,6W/840 230V GU10

Lámpateljesítmény:

4.6-4.6 W

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

55 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

fehér

Átmérő:

51 mm

Átlagos névleges élettartam:

25000 h

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4,6W/230V GU10 foglalat 4000K 36° PAR16