OSRAM - Izzó ledes 4,7W/230V GU10 foglalat 2700K PAR16 3db/csomag SN019340 - 955516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019340
Gyártói cikkszám
955516
Gyártói típuskód
BASPAR165036 4,7W/827 GU10 FS3
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
54 mm
Üveg / fedél kivitel:
opál
Szín:
fehér
Fényerősség:
850 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4,7W/230V GU10 foglalat 2700K PAR16 3db/csomag