OSRAM - Izzó ledes 4,7W/230V GU10 foglalat 350lm 4000K hideg fehér, szabályozható 36° SN179425 - 613102
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075613102
Sonepar cikkszám
SN179425
Gyártói cikkszám
613102
Gyártói típuskód
LED Superstar Plus PAR16 50 36° DIM 4.7W 940 GU10
Izzó ledes 4,7W/230V GU10 foglalat 350lm 4000K hideg fehér, szabályozható 36°