OSRAM - Izzó ledes 4.7W/230V GU10foglalat 350lm 2700-6500K PAR16 DIM SX142155 - 529054
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854529054
Sonepar cikkszám
SX142155
Gyártói cikkszám
529054
Gyártói típuskód
SMART+ MATTER Spot Tunable White PAR16 50 45° 4.7
Izzó ledes 4.7W/230V GU10foglalat 350lm 2700-6500K PAR16 DIM