OSRAM - Izzó ledes 4,7W/230V GU10foglalat 350lm 2700-6500K RGBW PAR16 DIM (3db/cs) SX142153 - 529849
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854529849
Sonepar cikkszám
SX142153
Gyártói cikkszám
529849
Gyártói típuskód
SMART+ MATTER Spot Multicolor PAR16 50 45° 4.7W G
Izzó ledes 4,7W/230V GU10foglalat 350lm 2700-6500K RGBW PAR16 DIM (3db/cs)