OSRAM - Izzó ledes 4.7W/230V GU10foglalat 350lm 2700-6500K RGBW PAR16 DIM SX142154 - 462191
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854462191
Sonepar cikkszám
SX142154
Gyártói cikkszám
462191
Gyártói típuskód
SMART+ MATTER Spot Multicolor PAR16 50 45° 4.7W G
Izzó ledes 4.7W/230V GU10foglalat 350lm 2700-6500K RGBW PAR16 DIM