OSRAM - Izzó ledes 4.7W/230V GU10foglalat 350lm 2700-6500K TW PAR16 DIM SX142261 - 461767
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854461767
Sonepar cikkszám
SX142261
Gyártói cikkszám
461767
Gyártói típuskód
SMART+ ZIGBEE Spot Tunable White PAR16 50 45° 4.7
Izzó ledes 4.7W/230V GU10foglalat 350lm 2700-6500K TW PAR16 DIM