OSRAM - Izzó ledes 4,7W/230V GU10foglalat 350lm 2700K PAR16 DIM (3db/cs) SX142151 - 851146
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075851146
Sonepar cikkszám
SX142151
Gyártói cikkszám
851146
Gyártói típuskód
SMART+ MATTER Spot Dimmable PAR16 50 45° 4.7W GU1
Izzó ledes 4,7W/230V GU10foglalat 350lm 2700K PAR16 DIM (3db/cs)