OSRAM - Izzó ledes 4.7W/230V GU10foglalat 350lm 2700K PAR16 DIM SX142152 - 851122
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075851122
Sonepar cikkszám
SX142152
Gyártói cikkszám
851122
Gyártói típuskód
SMART+ MATTER Spot Dimmable PAR16 50 45° 4.7W GU1
Izzó ledes 4.7W/230V GU10foglalat 350lm 2700K PAR16 DIM