OSRAM - Izzó ledes 4.7W/230V GU10foglalat 350lm 2700K PAR16 DIM SX142259 - 461804
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854461804
Sonepar cikkszám
SX142259
Gyártói cikkszám
461804
Gyártói típuskód
SMART+ ZIGBEE Spot Dimmable PAR16 50 45° 4.7W GU1
Izzó ledes 4.7W/230V GU10foglalat 350lm 2700K PAR16 DIM