OSRAM - Izzó ledes 4,8W/230V GU10foglalat PAR16 2700K GT83281 - 881960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 58 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83281
Gyártói cikkszám
881960
Gyártói típuskód
PARATHOM PAR16 4,8W 35 35° 827
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
58 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szín:
fehér
Fényerősség:
600 cd
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4,8W/230V GU10foglalat PAR16 2700K