OSRAM - Izzó ledes 4,9W/12V GU5,3 foglalat MR16 4000K IP20 SN031728 - 943742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GU5,3
Névleges feszültség - 12-12 V
Lámpaforma - reflektor
Feszültség fajtája - DC
Hosszúság - 51.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031728
Gyártói cikkszám
943742
Gyártói típuskód
MR16 35 36° 840 ADV
Foglalat:
GU5,3
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
DC
Hosszúság:
51.7 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Fényerősség:
950 cd
Átmérő:
49.8 mm
Átlagos névleges élettartam:
25000 h
Lámpa típusjelölése:
MR16
Védettség (IP):
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
5 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 4,9W/12V GU5,3 foglalat MR16 4000K