OSRAM - Izzó ledes 4,9W/230V E14foglalat 470lm 2700-6500K RGBW B40 DIM (3db/cs) SX142075 - 529863
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854529863
Sonepar cikkszám
SX142075
Gyártói cikkszám
529863
Gyártói típuskód
SMART+ MATTER Classic shapes Multicolor B40 4.9W E
Izzó ledes 4,9W/230V E14foglalat 470lm 2700-6500K RGBW B40 DIM (3db/cs)