OSRAM - Izzó ledes 4,9W/230V E14foglalat 470lm 2700-6500K RGBW P40 DIM (3db/cs) SX142073 - 529887
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854529887
Sonepar cikkszám
SX142073
Gyártói cikkszám
529887
Gyártói típuskód
SMART+ MATTER Classic shapes Multicolor P40 4.9W E
Izzó ledes 4,9W/230V E14foglalat 470lm 2700-6500K RGBW P40 DIM (3db/cs)