Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 4.9W/230V E14foglalat 470lm 2700K B40 DIM SX142253 - 460432

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4.9W/230V E14foglalat 470lm 2700K B40 DIM SX142253

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854460432

Sonepar cikkszám

SX142253

Gyártói cikkszám

460432

Gyártói típuskód

SMART+ ZIGBEE Classic Dimmable B40 4.9W E14

Izzó ledes 4.9W/230V E14foglalat 470lm 2700K B40 DIM