Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 4.9W/230V E14foglalat 470lm 2700K P40 DIM SX142251 - 460777

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4.9W/230V E14foglalat 470lm 2700K P40 DIM SX142251

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854460777

Sonepar cikkszám

SX142251

Gyártói cikkszám

460777

Gyártói típuskód

SMART+ ZIGBEE Classic Dimmable P40 4.9W E14

Izzó ledes 4.9W/230V E14foglalat 470lm 2700K P40 DIM