Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó ledes 4,9W/230V E14foglalat 470lm 4000K kisgömb alak VALUE IP20 SN088308 - 147911

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó ledes 4,9W/230V E14foglalat 470lm 4000K kisgömb alak VALUE IP20 SN088308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Fényáram - 470-470 lm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088308

Gyártói cikkszám

147911

Gyártói típuskód

VALUECLP40 4,9W/840 230VFR E14

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Fényáram:

470-470 lm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpaforma:

körte alak

Feszültség fajtája:

AC

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Fényhasznosítás:

85 lm/W

Szín:

fehér

Teljesítményfaktor:

0.5

Ház színe:

fehér

Átmérő:

45 mm

Védettség (IP):

IP20

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5,7W/230V 470lm E14foglalat 4000K VALUE